高橋書店
(120)ニューダイアリースリム1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155630
品番
120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
使いやすく、高級感のある皮革調。付録には全国鉄道地図が付いており、見ているだけで楽しくなる1冊です。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日
色
黒
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
64
付録
【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間横ケイ
六曜表示
有