曜日別特売

(13)3年横線当用新日記

(13)3年横線当用新日記 - 高橋書店(13)3年横線当用新日記 - 高橋書店

手帳サイズの気軽な日記。爽やかな白地にカラフル水玉モチーフの、毎日持ち歩きたくなるようなデザインです。ペンホルダー付き

仕様
掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日
色
ブルー
規格
A5
材質(表紙)
上製・PVC
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、非常時への備え、贈答の控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日3年分、1:連用、2:デイリー、3:3年連用
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0315789713
オープン
¥2,770
¥3,047(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする