高橋書店
(13)3年横線当用新日記
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157897
品番
13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
手帳サイズの気軽な日記。爽やかな白地にカラフル水玉モチーフの、毎日持ち歩きたくなるようなデザインです。ペンホルダー付き
仕様
掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日
色
ブルー
規格
A5
材質(表紙)
上製・PVC
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、非常時への備え、贈答の控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日3年分、1:連用、2:デイリー、3:3年連用
六曜表示
有