(14)1年日記
気軽に書けるちょうどいい記入量なので、連用日記が初めての方にもオススメ。レインボーカラーの箔ロゴと宇宙をイメージしたデザインは、未来を共に歩む1冊にぴったりです。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月28日~2028年1月2日
- 色
- 白
- 規格
- B6
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 160
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、記念日リスト、Wish List、Favorite List、プレゼントメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き1週間、1:デイリー、2:デイリー、3:2頁7日
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























