高橋書店
(14)1年日記
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156226
品番
14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
気軽に書けるちょうどいい記入量なので、連用日記が初めての方にもオススメ。レインボーカラーの箔ロゴと宇宙をイメージしたデザインは、未来を共に歩む1冊にぴったりです。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月28日~2028年1月2日
色
白
規格
B6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
160
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、記念日リスト、Wish List、Favorite List、プレゼントメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:デイリー、2:デイリー、3:2頁7日
六曜表示
有