(150)T’mini4
カバーはダブルペンホルダー付きで、2つのペンホルダーにペンを1本差し通せば、カバンの中でも手帳が開かず便利! 小さいサイズながら、切り取りメモなど充実の付録数です。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年10月26日~2028年1月2日
- 色
- レッド
- 規格
- 手帳判
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 160
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、ID・パスワードリスト、記念日リスト、プレゼントメモ、ショップメモ、クレジット控え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き2週間、1:ウィークリー、2:週間、3:見開き2週間
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























