曜日別特売
150 (150)T’mini4 高橋書店 03155831

150 (150)T’mini4 高橋書店 03155831
150 (150)T’mini4 高橋書店 03155831
150 (150)T’mini4 高橋書店 03155831

(150)T’mini4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155831
品番
150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

カバーはダブルペンホルダー付きで、2つのペンホルダーにペンを1本差し通せば、カバンの中でも手帳が開かず便利! 小さいサイズながら、切り取りメモなど充実の付録数です。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年10月26日~2028年1月2日
レッド
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
160
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、ID・パスワードリスト、記念日リスト、プレゼントメモ、ショップメモ、クレジット控え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2週間、1:ウィークリー、2:週間、3:見開き2週間
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする