曜日別特売

(16)5年横線当用新日記

(16)5年横線当用新日記 - 高橋書店(16)5年横線当用新日記 - 高橋書店

気軽に書けるちょうどいい記入量なので、連用日記が初めての方にもオススメ。レインボーカラーの箔ロゴと宇宙をイメージしたデザインは、未来を共に歩む1冊にぴったりです。

仕様
掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
イエロー
規格
A5
材質(表紙)
上製・PVC
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、非常時への備え、贈答の控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0315521016
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする