高橋書店
(16)5年横線当用新日記
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155210
品番
16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
気軽に書けるちょうどいい記入量なので、連用日記が初めての方にもオススメ。レインボーカラーの箔ロゴと宇宙をイメージしたデザインは、未来を共に歩む1冊にぴったりです。
仕様
掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
色
イエロー
規格
A5
材質(表紙)
上製・PVC
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、非常時への備え、贈答の控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
六曜表示
有