(17)ポケット新日記(ポケットダイアリー)
共に年月を歩むのにふさわしい上質さ。3年間、生活に寄り添うパートナーになる一冊です。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。巻末には横ケイメモページと、カラーの世界・日本地図、歴史年表付き。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年1月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
- 色
- イラスト
- 規格
- B7
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 272
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、イベントリスト、シーズンインフォメーション、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き4日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁2日
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























