高橋書店
(17)ポケット新日記(ポケットダイアリー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156707
品番
17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
共に年月を歩むのにふさわしい上質さ。3年間、生活に寄り添うパートナーになる一冊です。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。巻末には横ケイメモページと、カラーの世界・日本地図、歴史年表付き。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年1月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
色
イラスト
規格
B7
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
272
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、イベントリスト、シーズンインフォメーション、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き4日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁2日
六曜表示
有