(22)5年横線当用新日記
ビジネスシーンにふさわしいシックなカバー。週間ページは見開き1週間のセパレート式で、1日の記入スペースが広いのが特徴。
- 仕様
- 掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
- 色
- ミントブルー
- 規格
- A5
- 材質(表紙)
- 上製・PVC
- ページ数
- 432
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、非常時への備え、贈答の控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























