曜日別特売
22 (22)5年横線当用新日記 高橋書店 03156671

22 (22)5年横線当用新日記 高橋書店 03156671
22 (22)5年横線当用新日記 高橋書店 03156671

(22)5年横線当用新日記22

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156671
品番
22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
¥2,900

ビジネスシーンにふさわしいシックなカバー。週間ページは見開き1週間のセパレート式で、1日の記入スペースが広いのが特徴。

仕様
掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
色
ミントブルー
規格
A5
材質(表紙)
上製・PVC
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、非常時への備え、贈答の控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする