(24)マイダイアリー
シックで落ち着いた茶色のカバー。週間ページは平日の記入スペースが広い、平日重視型のレフト式。毎月の月扉では、月相や暦情報などの役立つ情報も掲載しています。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
- 色
- 白
- 規格
- B6
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 432
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、非常時への備え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き2日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁1日
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























