高橋書店
(24)マイダイアリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156190
品番
24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シックで落ち着いた茶色のカバー。週間ページは平日の記入スペースが広い、平日重視型のレフト式。毎月の月扉では、月相や暦情報などの役立つ情報も掲載しています。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
色
白
規格
B6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き2日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁1日
六曜表示
有