(26)新型家計簿
家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。月曜始まりだから週ごと、月ごとの集計がとても便利。ページごとに、ためになる楽しいコラム付き。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。
- 仕様
- 掲載期間(週間ページ):1月1日~12月31日
- 色
- 写真
- 規格
- A5
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 168
- 付録
- 【本文付録】年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、料理コラム、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え 【別冊】なし 【別紙付録】オリジナルしおりカレンダー(年齢早見表、慶弔贈答マナー) 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























