曜日別特売
26 (26)新型家計簿 高橋書店 03155447

26 (26)新型家計簿 高橋書店 03155447
26 (26)新型家計簿 高橋書店 03155447

(26)新型家計簿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155447
品番
26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。月曜始まりだから週ごと、月ごとの集計がとても便利。ページごとに、ためになる楽しいコラム付き。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。

仕様
掲載期間(週間ページ):1月1日~12月31日
写真
規格
A5
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
168
付録
【本文付録】年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、料理コラム、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え 【別冊】なし 【別紙付録】オリジナルしおりカレンダー(年齢早見表、慶弔贈答マナー) 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする