(309)リベルインデックス9月曜始まり
カバーはダブルペンホルダー付きで、2つのペンホルダーにペンを1本差し通せば、カバンの中でも手帳が開かず便利! 小さいサイズながら、切り取りメモなど充実の付録数です。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日
- 色
- フォレストブルーグリーン
- 規格
- 手帳判
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 64
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























