曜日別特売
309 (309)リベルインデックス9月曜始まり 高橋書店 03157739

309 (309)リベルインデックス9月曜始まり 高橋書店 03157739
309 (309)リベルインデックス9月曜始まり 高橋書店 03157739

(309)リベルインデックス9月曜始まり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157739
品番
309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

カバーはダブルペンホルダー付きで、2つのペンホルダーにペンを1本差し通せば、カバンの中でも手帳が開かず便利! 小さいサイズながら、切り取りメモなど充実の付録数です。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日
フォレストブルーグリーン
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
64
付録
【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする