曜日別特売

(34)Petit Kakeibo(プチ家計簿)

(34)Petit Kakeibo(プチ家計簿) - 高橋書店(34)Petit Kakeibo(プチ家計簿) - 高橋書店(34)Petit Kakeibo(プチ家計簿) - 高橋書店

家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。費目を大きく食費、外食、その他の支出に分けてあるので、忙しい方でも簡単につけられます。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
ピンク
規格
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
200
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、記念日リスト、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、ビタミン・ミネラル情報、特別支出控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0315668034
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする