曜日別特売
34 (34)Petit Kakeibo(プチ家計簿) 高橋書店 03156680

34 (34)Petit Kakeibo(プチ家計簿) 高橋書店 03156680
34 (34)Petit Kakeibo(プチ家計簿) 高橋書店 03156680
34 (34)Petit Kakeibo(プチ家計簿) 高橋書店 03156680

(34)Petit Kakeibo(プチ家計簿)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156680
品番
34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。費目を大きく食費、外食、その他の支出に分けてあるので、忙しい方でも簡単につけられます。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
ピンク
規格
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
200
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、記念日リスト、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、ビタミン・ミネラル情報、特別支出控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする