曜日別特売

(345)5年DIARY

(345)5年DIARY - 高橋書店(345)5年DIARY - 高橋書店(345)5年DIARY - 高橋書店

スタンダードな記入形式、上品なフォント、見やすく紙面になじむ刷色など、ストレスなくお使いいただけるのが人気の理由です。他にメモ帳を持ち歩かなくてもいいほど、メモページが充実しています。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
ミントグリーン
規格
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
272
付録
【本文付録】5年間の記録、贈答の控え、アドレスメモ、フリーリスト、ID・パスワードリスト 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03157800345
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする