高橋書店
(345)5年DIARY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157800
品番
345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタンダードな記入形式、上品なフォント、見やすく紙面になじむ刷色など、ストレスなくお使いいただけるのが人気の理由です。他にメモ帳を持ち歩かなくてもいいほど、メモページが充実しています。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
色
ミントグリーン
規格
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
272
付録
【本文付録】5年間の記録、贈答の控え、アドレスメモ、フリーリスト、ID・パスワードリスト 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
六曜表示
有