(41)ポケット家計簿
やわらかくて開きやすいB6スリムサイズ。優しいブルーグリッドは抜群の書きやすさです。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
- 色
- イラスト
- 規格
- A6
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 208
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、記念日控え、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、ビタミン・ミネラル情報、特別支出控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:手帳兼用週計タイプ
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























