曜日別特売
41 (41)ポケット家計簿 高橋書店 03157441

41 (41)ポケット家計簿 高橋書店 03157441
41 (41)ポケット家計簿 高橋書店 03157441
41 (41)ポケット家計簿 高橋書店 03157441

(41)ポケット家計簿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157441
品番
41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

やわらかくて開きやすいB6スリムサイズ。優しいブルーグリッドは抜群の書きやすさです。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
イラスト
規格
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
208
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、記念日控え、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、ビタミン・ミネラル情報、特別支出控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:手帳兼用週計タイプ
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする