曜日別特売

(413)ニューダイアリーカジュアル3

(413)ニューダイアリーカジュアル3 - 高橋書店(413)ニューダイアリーカジュアル3 - 高橋書店(413)ニューダイアリーカジュアル3 - 高橋書店

皮革調のカバーにシンプルなロゴとステッチが入った上質でカジュアルなデザイン。ベーシックなレフト式で、見たい月をすぐに開けるインデックス付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
ネイビー
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
付録
【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:バーティカル
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03156032413
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする