高橋書店
(413)ニューダイアリーカジュアル3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156032
品番
413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
皮革調のカバーにシンプルなロゴとステッチが入った上質でカジュアルなデザイン。ベーシックなレフト式で、見たい月をすぐに開けるインデックス付き。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
色
ネイビー
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
付録
【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:バーティカル
六曜表示
有