(459)ミアクレールグラン4 月曜始まり
月間予定表のみの薄型タイプで、職場や自宅でゆったり書けるA5判。メモページも多いので、書きたい量が多い方にオススメです。便利な月別インデックス付き。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
- 色
- パープル
- 規格
- A5
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 128
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、非常時への備え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























