高橋書店
(459)ミアクレールグラン4 月曜始まり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156357
品番
459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
月間予定表のみの薄型タイプで、職場や自宅でゆったり書けるA5判。メモページも多いので、書きたい量が多い方にオススメです。便利な月別インデックス付き。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
色
パープル
規格
A5
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
128
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
有