(54)ビジネス卓上日誌
ビジネスシーンにふさわしいシックなカバー。B5判の大きくて見やすい紙面。月間ページはタスク管理に最適な横ケイ式、週間ページは見開き1週間のセパレート式で、毎週の重要事項記入欄なども充実。ビジネスシーンではもちろん、日記としてもご活用いただけます。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月23日~2028年1月2日
- 色
- 茶
- 規格
- A5
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 208
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























