曜日別特売
54 (54)ビジネス卓上日誌 高橋書店 03158107

54 (54)ビジネス卓上日誌 高橋書店 03158107
54 (54)ビジネス卓上日誌 高橋書店 03158107
54 (54)ビジネス卓上日誌 高橋書店 03158107

(54)ビジネス卓上日誌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03158107
品番
54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ビジネスシーンにふさわしいシックなカバー。B5判の大きくて見やすい紙面。月間ページはタスク管理に最適な横ケイ式、週間ページは見開き1週間のセパレート式で、毎週の重要事項記入欄なども充実。ビジネスシーンではもちろん、日記としてもご活用いただけます。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月23日~2028年1月2日
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする