曜日別特売

(57)2年卓上日誌

(57)2年卓上日誌 - 高橋書店(57)2年卓上日誌 - 高橋書店(57)2年卓上日誌 - 高橋書店

5年分の記録を書き込める連用ダイアリー。横ケイ式の月間ページは5年分の予定が一覧でき、ビジネスや年間行事などの管理に役立ちます。シックなダークブラウンのカバーは、ビジネスにもプライベートにも。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2028年12月31日
ワイン
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
320
付録
【本文付録】別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き3日2年分、1:連用、2:デイリー、3:2年連用
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0315726757
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする