高橋書店
(57)2年卓上日誌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157267
品番
57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5年分の記録を書き込める連用ダイアリー。横ケイ式の月間ページは5年分の予定が一覧でき、ビジネスや年間行事などの管理に役立ちます。シックなダークブラウンのカバーは、ビジネスにもプライベートにも。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2028年12月31日
色
ワイン
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
320
付録
【本文付録】別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き3日2年分、1:連用、2:デイリー、3:2年連用
六曜表示
有