(58)ビジネス日誌
10/7より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
1ページに2日分記入できるダイアリー。1日の記入欄が広いので、たっぷり書きたい方に。毎週末にウィークリーメモがあり、メモスペースが充実しています。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月7日~2028年1月2日
- 色
- 黒
- 規格
- B5
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 240
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、印紙税額一覧表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ
























