曜日別特売
10/7より値下げ!現場を応援
58 (58)ビジネス日誌 高橋書店 03156120

58 (58)ビジネス日誌 高橋書店 03156120
58 (58)ビジネス日誌 高橋書店 03156120
58 (58)ビジネス日誌 高橋書店 03156120

(58)ビジネス日誌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156120
品番
58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,343
販売価格(税別)値下げ
¥2,130

1ページに2日分記入できるダイアリー。1日の記入欄が広いので、たっぷり書きたい方に。毎週末にウィークリーメモがあり、メモスペースが充実しています。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月7日~2028年1月2日
色
黒
規格
B5
材質(表紙)
PVC
ページ数
240
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、印紙税額一覧表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする