(6)5年日記pocket
カバーは爽やかな水色に、金色のロゴがワンポイント。カジュアルな雰囲気だから、より手軽な感覚で使えます。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
- 色
- 白
- 規格
- A6
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 432
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、記念日リスト、Wish List、プレゼントメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























