曜日別特売
6 (6)5年日記pocket 高橋書店 03156750

6 (6)5年日記pocket 高橋書店 03156750
6 (6)5年日記pocket 高橋書店 03156750
6 (6)5年日記pocket 高橋書店 03156750

(6)5年日記pocket

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156750
品番
6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カバーは爽やかな水色に、金色のロゴがワンポイント。カジュアルな雰囲気だから、より手軽な感覚で使えます。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
規格
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、記念日リスト、Wish List、プレゼントメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする