(60)デスクダイアリー
大きくて予定が見やすいB5判のダイアリー。定番のブロック式月間ページと、レフト式の週間ページの組み合わせ。1日の記入スペースが広くて使いやすい、ロングセラー商品です。シックな黒のカバーは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
- 色
- 黒
- 規格
- A5
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 192
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、手紙の慣用句、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:リンクアップ
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























