曜日別特売
60 (60)デスクダイアリー 高橋書店 03158272

60 (60)デスクダイアリー 高橋書店 03158272
60 (60)デスクダイアリー 高橋書店 03158272
60 (60)デスクダイアリー 高橋書店 03158272

(60)デスクダイアリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03158272
品番
60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大きくて予定が見やすいB5判のダイアリー。定番のブロック式月間ページと、レフト式の週間ページの組み合わせ。1日の記入スペースが広くて使いやすい、ロングセラー商品です。シックな黒のカバーは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、手紙の慣用句、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:リンクアップ
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする