(68)10年卓上日誌
10/7より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
元気のでるオレンジカラーが特徴の3年分の記録を書き込める連用ダイアリー。横ケイ式の月間ページは3年分の予定が一覧でき、ビジネスや年間行事などの管理に役立つ一冊です。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2036年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2036年12月31日
- 色
- 茶
- 規格
- A5
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 448
- 付録
- 【本文付録】10年間の記録、万年カレンダー、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き2日10年分、1:連用、2:デイリー、3:10年連用
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ
























