10/7より値下げ!現場を応援
高橋書店
(68)10年卓上日誌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157328
品番
68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,100
バスケットに入れる
元気のでるオレンジカラーが特徴の3年分の記録を書き込める連用ダイアリー。横ケイ式の月間ページは3年分の予定が一覧でき、ビジネスや年間行事などの管理に役立つ一冊です。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2036年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2036年12月31日
色
茶
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
448
付録
【本文付録】10年間の記録、万年カレンダー、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日10年分、1:連用、2:デイリー、3:10年連用
六曜表示
有