(7)ポジティブ 未来日記
1日に1ページ分記入できる定番の横書きスタイル。毎年一人の偉人をテーマに、写真と文章で12ヵ月のトビラを飾ります。巻末には、オリンピックの記録や金銭出納帳、カラー年表までバラエティに富んだ充実の付録。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
- 色
- 白
- 規格
- A6
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 256
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、今年やりたい100のこと、今年やめたい10のこと、3年後の自分、5年後の自分、10年後の自分、ポジティブワードリスト、読みたい本リスト、みたい映画リスト、日本地図、世界地図 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き4日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁2日
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























