曜日別特売
7 (7)ポジティブ 未来日記 高橋書店 03158238

7 (7)ポジティブ 未来日記 高橋書店 03158238
7 (7)ポジティブ 未来日記 高橋書店 03158238
7 (7)ポジティブ 未来日記 高橋書店 03158238

(7)ポジティブ 未来日記

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03158238
品番
7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1日に1ページ分記入できる定番の横書きスタイル。毎年一人の偉人をテーマに、写真と文章で12ヵ月のトビラを飾ります。巻末には、オリンピックの記録や金銭出納帳、カラー年表までバラエティに富んだ充実の付録。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
規格
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
256
付録
【本文付録】年齢早見表、今年やりたい100のこと、今年やめたい10のこと、3年後の自分、5年後の自分、10年後の自分、ポジティブワードリスト、読みたい本リスト、みたい映画リスト、日本地図、世界地図 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き4日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁2日
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする