曜日別特売

(96)3年卓上日誌

(96)3年卓上日誌 - 高橋書店(96)3年卓上日誌 - 高橋書店(96)3年卓上日誌 - 高橋書店

毎日取り出したくなる、ピンク色のカバー。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日
オレンジ
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
304
付録
【本文付録】手紙の慣用句、3年間の記録、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日3年分、1:連用、2:デイリー、3:3年連用
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0315506196
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする