高橋書店
(96)3年卓上日誌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155061
品番
96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
毎日取り出したくなる、ピンク色のカバー。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日
色
オレンジ
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
304
付録
【本文付録】手紙の慣用句、3年間の記録、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日3年分、1:連用、2:デイリー、3:3年連用
六曜表示
有