80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W)

80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) - Advantech(アドバンテック)80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) - Advantech(アドバンテック)80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) - Advantech(アドバンテック)80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) - Advantech(アドバンテック)80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) - Advantech(アドバンテック)

Advantechは、80 PLUS BRONZE認証を取得した300W/500W/700Wの産業用PS/2サイズATX電源をラインアップしています。
入力電圧100~240VACに対応し、産業用コンピュータや組込みシステムに最適です。

形状
PS2
寸法(mm)
150×86×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×86×140
カテゴリー
ATX
内容量
1台
注意
※対応PSE電源ケーブル(型番:1700000237-31)は別売ですので、別途ご購入ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03152489PS8-500ATX-BB500FSP
¥56,600
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
03152498PS8-300ATX-ZBE300Delta
¥28,500
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
03152507PS8-700ATX-BB700FSP
¥81,500
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする