9/27より値下げ!現場を応援
PS8-700ATX-BB 80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) Advantech(アドバンテック) 03152507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS8-700ATX-BB 80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) Advantech(アドバンテック) 03152507
PS8-700ATX-BB 80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) Advantech(アドバンテック) 03152507
PS8-700ATX-BB 80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) Advantech(アドバンテック) 03152507

80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
最大出力(W)700
内容量1台注文コード03152507品番PS8-700ATX-BB
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)値下げ
¥66,980

Advantechは、80 PLUS BRONZE認証を取得した300W/500W/700Wの産業用PS/2サイズATX電源をラインアップしています。
入力電圧100~240VACに対応し、産業用コンピュータや組込みシステムに最適です。

最大出力(W)
700
メーカー
FSP
仕様
【Category】ATX、【Form Factor】PS2、【製造元】FSP
形状
PS2
寸法(mm)
150×86×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×86×140
カテゴリー
ATX
注意
※対応PSE電源ケーブル(型番:1700000237-31)は別売ですので、別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする