CAポリシングブラシ ラッチタイプ 24本入
・JIS T5504-1、Φ2.35mmラッチタイプのコントラアングルハンドピースに差し込んで使用します。
・施術時に発生する粉塵がコントラアングルに流入するのを防ぐためのOリングが付属しています。
- 用途
- ・尖った先端部の毛先が入り込み、バイオフィルムや着色を効率的に除去するため、狭い歯間部や小窩裂溝や叢生などの清掃、ポリシングに適しています。
・研磨用の溶剤を使用したスケーティング。
- 材質
- ナイロン(ブラシ)、真鍮(本体)、シリコーンゴム(Oリング)
- 寸法(mm)
- Φ4.5(最大径)×25
- 質量(g)
- 0.8
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232000211
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ




























