bitstrong(ビットストロング)
CAポリシングブラシ ラッチタイプ 24本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03152532
品番
FD-DENT-24-2
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・JIS T5504-1、Φ2.35mmラッチタイプのコントラアングルハンドピースに差し込んで使用します。
・施術時に発生する粉塵がコントラアングルに流入するのを防ぐためのOリングが付属しています。
用途
・尖った先端部の毛先が入り込み、バイオフィルムや着色を効率的に除去するため、狭い歯間部や小窩裂溝や叢生などの清掃、ポリシングに適しています。
・研磨用の溶剤を使用したスケーティング。
材質
ナイロン(ブラシ)、真鍮(本体)、シリコーンゴム(Oリング)
寸法(mm)
Φ4.5(最大径)×25
質量(g)
0.8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000211
医薬品医療機器等法
一般医療機器