CT203534M リユース品
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る
高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)
環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)
安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
- 適合
- E&Qマーク
- 適合機種
- 富士フィルムApeosPrint C320 dw / Apeos C320 z
- 色
- マゼンダ
- サイズ
- A4
- 区分
- 【カラー】カラー
- 印字枚数
- 4000枚
- 用紙サイズ
- A4
- 環境
- E&Qマーク
- 色区分
- カラー
- 内容量
- 1本
トナー/感光体クイック式リサイクル(フジフイルム/旧ゼロックス対応) の新着商品
カテゴリ



























